Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RE-200-Q-15-B/4-OBE

  • ERIKS:14735681
Image 1
Ajouter à la liste

369,96 €/ Unitéhors TVA

447,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RE
Code
RE-200-Q-15-B/4-OBE
Taille
200
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
15 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
414 mm
Diamètre intérieur
68.2 mm
Diamètre extérieur
114 mm