Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RE-200-N-20-B/2

  • ERIKS:12345147
Image 1
Ajouter à la liste

225,33 €/ Unitéhors TVA

272,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RE
Code
RE-200-N-20-B/2
Taille
200
Matériau d'élément filtrant
Papier filtre
Finesse de filtre
20 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
414 mm
Diamètre intérieur
68.2 mm
Diamètre extérieur
114 mm