Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RE-200-G-05-B/4-NB

  • ERIKS:14043756
Image 1
Ajouter à la liste

278,25 €/ Unitéhors TVA

336,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RE
Code
RE-200-G-05-B/4-NB
Taille
200
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
5 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
414 mm
Diamètre intérieur
68.2 mm
Diamètre extérieur
114 mm