Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RE-200-D-20-B/3

  • ERIKS:14735675
Image 1
Ajouter à la liste

258,04 €/ Unitéhors TVA

312,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RE
Code
RE-200-D-20-B/3
Taille
200
Matériau d'élément filtrant
Papier filtre
Finesse de filtre
20 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
414 mm
Diamètre intérieur
68.1 mm
Diamètre extérieur
95.5 mm