Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RE-160-G-20-B/4-NB

  • ERIKS:14043748
Image 1
Ajouter à la liste

197,77 €/ Unitéhors TVA

239,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RE
Code
RE-160-G-20-B/4-NB
Taille
160
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
20 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
334 mm
Diamètre intérieur
68.2 mm
Diamètre extérieur
114 mm