Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RE-160-G-10-B/4-B6.0

  • ERIKS:14043745
Image 1
Ajouter à la liste

192,92 €/ Unitéhors TVA

233,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RE
Code
RE-160-G-10-B/4-B6.0
Taille
160
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
10 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
334 mm
Diamètre intérieur
68.2 mm
Diamètre extérieur
114 mm