Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RE-160-B-25-B/3-B1.0

  • ERIKS:14735653
Image 1
Ajouter à la liste

804,57 €/ Unitéhors TVA

973,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RE
Code
RE-160-B-25-B/3-B1.0
Taille
160
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
25 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
334 mm
Diamètre intérieur
68.1 mm
Diamètre extérieur
95.5 mm