Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RE-160-A-10-B/3

  • ERIKS:14297291
Image 1
Ajouter à la liste

1 014,62 €/ Unitéhors TVA

1 227,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RE
Code
RE-160-A-10-B/3
Taille
160
Matériau d'élément filtrant
Fibre d'acier inoxydable
Finesse de filtre
10 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
334 mm
Diamètre intérieur
68.1 mm
Diamètre extérieur
95.5 mm