Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RE-138-G-10-B/5-N

  • ERIKS:14735649
Image 1
Ajouter à la liste

215,66 €/ Unitéhors TVA

260,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RE
Code
RE-138-G-10-B/5-N
Taille
138
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
10 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
430 mm
Diamètre intérieur
41 mm
Diamètre extérieur
88.5 mm