Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RE-137-G-03-V/4

  • ERIKS:14043726
Image 1
Ajouter à la liste

211,98 €/ Unitéhors TVA

256,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RE
Code
RE-137-G-03-V/4
Taille
137
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
3 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
FKM (FPM)
Longueur élément filtrant
412 mm
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
94 mm