Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RE-134-S-50-B/3

  • ERIKS:14043724
Image 1
Ajouter à la liste

1 251,68 €/ Unitéhors TVA

1 514,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RE
Code
RE-134-S-50-B/3
Taille
134
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
50 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
630 mm
Diamètre intérieur
48.5 mm
Diamètre extérieur
95 mm