Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RE-134-G-20-B/5-B6.0

  • ERIKS:14043721
Image 1
Ajouter à la liste

393,78 €/ Unitéhors TVA

476,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RE
Code
RE-134-G-20-B/5-B6.0
Taille
134
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
20 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
630 mm
Diamètre intérieur
48.5 mm
Diamètre extérieur
95 mm