Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RE-134-G-05-B/5

  • ERIKS:14043712
Image 1
Ajouter à la liste

413,13 €/ Unitéhors TVA

499,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RE
Code
RE-134-G-05-B/5
Taille
134
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
5 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
630 mm
Diamètre intérieur
48.5 mm
Diamètre extérieur
95 mm