Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RE-133-G-10-V/4

  • ERIKS:14735644
Image 1
Ajouter à la liste

222,30 €/ Unitéhors TVA

268,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RE
Code
RE-133-G-10-V/4
Taille
133
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
10 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
FKM (FPM)
Longueur élément filtrant
278.5 mm
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
88.5 mm