Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RE-130S100B

  • ERIKS:12345140
Image 1
Ajouter à la liste

479,01 €/ Unitéhors TVA

579,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RE
Code
RE-130-S-100-B/2
Taille
130
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
100 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
276 mm
Diamètre intérieur
48.5 mm
Diamètre extérieur
95 mm