Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RE-130-G-20-V/4-OBE

  • ERIKS:14735636
Image 1
Ajouter à la liste

176,90 €/ Unitéhors TVA

214,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RE
Code
RE-130-G-20-V/4-OBE
Taille
130
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
20 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
FKM (FPM)
Longueur élément filtrant
276 mm
Diamètre intérieur
48.5 mm
Diamètre extérieur
95 mm