157,43 €/ Unitéhors TVA
190,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | RE |
Code | RE-130-G-20-V/4 |
Taille | 130 |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre inorganique |
Finesse de filtre | 20 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de retour |
Matériau du joint | FKM (FPM) |
Longueur élément filtrant | 276 mm |
Diamètre intérieur | 48.5 mm |
Diamètre extérieur | 95 mm |