Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RE-130-G-05-V/4

  • ERIKS:12345137
Image 1
Ajouter à la liste

171,49 €/ Unitéhors TVA

207,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RE
Code
RE-130-G-05-V/4
Taille
130
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
5 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
FKM (FPM)
Longueur élément filtrant
276 mm
Diamètre intérieur
48.5 mm
Diamètre extérieur
95 mm