Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RE-125-G-10-B/4

  • ERIKS:14735627
Image 1
Ajouter à la liste

323,26 €/ Unitéhors TVA

391,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RE
Code
RE-125-G-10-B/4
Taille
125
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
10 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
385 mm
Diamètre intérieur
34.2 mm
Diamètre extérieur
74 mm