Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RE-105-Q-10-B/4-OBE

  • ERIKS:14735625
Image 1
Ajouter à la liste

228,62 €/ Unitéhors TVA

276,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RE
Code
RE-105-Q-10-B/4-OBE
Taille
105
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
10 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
318 mm
Diamètre intérieur
68.5 mm
Diamètre extérieur
114 mm