Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RE-090-S-25-B/2

  • ERIKS:14735621
Image 1
Ajouter à la liste

368,09 €/ Unitéhors TVA

445,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RE
Code
RE-090-S-25-B/2
Taille
90
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
25 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
195 mm
Diamètre intérieur
48.5 mm
Diamètre extérieur
95 mm