Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RE-090-N-20-B/2-B6.0

  • ERIKS:14043679
Image 1
Ajouter à la liste

109,20 €/ Unitéhors TVA

132,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RE
Code
RE-090-N-20-B/2-B6.0
Taille
90
Matériau d'élément filtrant
Papier filtre
Finesse de filtre
20 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
195 mm
Diamètre intérieur
48.5 mm
Diamètre extérieur
95 mm