Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RE-090-G-03-B/4-NB

  • ERIKS:14043666
Image 1
Ajouter à la liste

178,77 €/ Unitéhors TVA

216,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RE
Code
RE-090-G-03-B/4-NB
Taille
90
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
3 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
195 mm
Diamètre intérieur
48.5 mm
Diamètre extérieur
95 mm