Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RE-090-D-10-V/3

  • ERIKS:1056340
Image 1
Ajouter à la liste

89,49 €/ Unitéhors TVA

108,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RE
Code
RE-090-D-10-V/3
Taille
90
Matériau d'élément filtrant
Papier filtre
Finesse de filtre
10 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
FKM (FPM)
Longueur élément filtrant
195 mm
Diamètre intérieur
48.5 mm
Diamètre extérieur
76.5 mm