296,67 €/ Unitéhors TVA
358,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | RE |
Code | RE-090-B-100-B/3 |
Taille | 90 |
Matériau d'élément filtrant | Maille d'acier inoxydable |
Finesse de filtre | 100 µm |
ß-ratio | >2 |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de retour |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 195 mm |
Diamètre intérieur | 48.5 mm |
Diamètre extérieur | 76.5 mm |