Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RE-080-Q-10-B/5-OBE

  • ERIKS:14735599
Image 1
Ajouter à la liste

210,41 €/ Unitéhors TVA

254,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RE
Code
RE-080-Q-10-B/5-OBE
Taille
80
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
10 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
334 mm
Diamètre intérieur
48.5 mm
Diamètre extérieur
94.5 mm