Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RE-070-S-50-B/2-NB

  • ERIKS:14735598
Image 1
Ajouter à la liste

280,41 €/ Unitéhors TVA

339,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RE
Code
RE-070-S-50-B/2-NB
Taille
70
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
50 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
203 mm
Diamètre intérieur
34.2 mm
Diamètre extérieur
74 mm