Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RE-070-S-50-B/2

  • ERIKS:13728037
Image 1
Ajouter à la liste

266,58 €/ Unitéhors TVA

322,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RE
Code
RE-070-S-50-B/2
Taille
70
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
50 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
203 mm
Diamètre intérieur
34.2 mm
Diamètre extérieur
74 mm