Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RE-070-G-10-V/4-NB

  • ERIKS:14043658
Image 1
Ajouter à la liste

123,28 €/ Unitéhors TVA

149,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RE
Code
RE-070-G-10-V/4-NB
Taille
70
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
10 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
FKM (FPM)
Longueur élément filtrant
203 mm
Diamètre intérieur
34.2 mm
Diamètre extérieur
74 mm