Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RE-070-G-05-B/4-NB

  • ERIKS:14043651
Image 1
Ajouter à la liste

126,76 €/ Unitéhors TVA

153,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RE
Code
RE-070-G-05-B/4-NB
Taille
70
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
5 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
203 mm
Diamètre intérieur
34.2 mm
Diamètre extérieur
74 mm