Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RE-070-A-10-V/3

  • ERIKS:14735582
Image 1
Ajouter à la liste

377,51 €/ Unitéhors TVA

456,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RE
Code
RE-070-A-10-V/3
Taille
70
Matériau d'élément filtrant
Fibre d'acier inoxydable
Finesse de filtre
10 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
FKM (FPM)
Longueur élément filtrant
203 mm
Diamètre intérieur
34.2 mm
Diamètre extérieur
60 mm