367,23 €/ Unitéhors TVA
444,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | RE |
Code | RE-070-A-10-B/3-N |
Taille | 70 |
Matériau d'élément filtrant | Fibre d'acier inoxydable |
Finesse de filtre | 10 µm |
ß-ratio | >2 |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de retour |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 203 mm |
Diamètre intérieur | 34.2 mm |
Diamètre extérieur | 60 mm |