Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RE-070-A-03-B/3

  • ERIKS:1056312
Image 1
Ajouter à la liste

556,43 €/ Unitéhors TVA

673,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RE
Code
RE-070-A-03-B/3
Taille
70
Matériau d'élément filtrant
Fibre d'acier inoxydable
Finesse de filtre
3 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
203 mm
Diamètre intérieur
34.2 mm
Diamètre extérieur
60 mm