210,36 €/ Unitéhors TVA
254,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | RE |
Code | RE-066-Q-15-B/4-OBE |
Taille | 66 |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre inorganique |
Finesse de filtre | 15 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de retour |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 393 mm |
Diamètre intérieur | 40.3 mm |
Diamètre extérieur | 88 mm |