Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RE-055-Q-10-B/4-OBE

  • ERIKS:14735576
Image 1
Ajouter à la liste

197,31 €/ Unitéhors TVA

238,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RE
Code
RE-055-Q-10-B/4-OBE
Taille
55
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
10 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
327 mm
Diamètre intérieur
40.3 mm
Diamètre extérieur
88 mm