Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RE-046-Q-10-B/4

  • ERIKS:14735569
Image 1
Ajouter à la liste

64,34 €/ Unitéhors TVA

77,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RE
Code
RE-046-Q-10-B/4
Taille
46
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
10 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
229 mm
Diamètre intérieur
34.2 mm
Diamètre extérieur
60 mm