Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RE-045-S-50-B/2

  • ERIKS:14735561
Image 1
Ajouter à la liste

198,66 €/ Unitéhors TVA

240,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RE
Code
RE-045-S-50-B/2
Taille
45
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
50 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
144 mm
Diamètre intérieur
34.2 mm
Diamètre extérieur
74 mm