61,07 €/ Unitéhors TVA
73,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | RE |
Code | RE-045-N-20-V/2 |
Taille | 45 |
Matériau d'élément filtrant | Papier filtre |
Finesse de filtre | 20 µm |
ß-ratio | >2 |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de retour |
Matériau du joint | FKM (FPM) |
Longueur élément filtrant | 144 mm |
Diamètre intérieur | 34.2 mm |
Diamètre extérieur | 74 mm |