Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RE-045-G-05-B/4

  • ERIKS:1056300
Image 1
Ajouter à la liste

80,36 €/ Unitéhors TVA

97,24 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RE
Code
RE-045-G-05-B/4
Taille
45
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
5 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
144 mm
Diamètre intérieur
34.2 mm
Diamètre extérieur
74 mm