Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RE-045-G-03-V/4

  • ERIKS:14735556
Image 1
Ajouter à la liste

109,20 €/ Unitéhors TVA

132,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RE
Code
RE-045-G-03-V/4
Taille
45
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
3 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
FKM (FPM)
Longueur élément filtrant
144 mm
Diamètre intérieur
34.2 mm
Diamètre extérieur
74 mm