Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RE-045-A-05-B/3

  • ERIKS:1056290
Image 1
Ajouter à la liste

337,92 €/ Unitéhors TVA

408,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RE
Code
RE-045-A-05-B/3
Taille
45
Matériau d'élément filtrant
Fibre d'acier inoxydable
Finesse de filtre
5 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
144 mm
Diamètre intérieur
34.2 mm
Diamètre extérieur
60 mm