Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RE-031-Q-10-B/4-OBE

  • ERIKS:14735550
Image 1
Ajouter à la liste

176,00 €/ Unitéhors TVA

212,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RE
Code
RE-031-Q-10-B/4-OBE
Taille
31
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
10 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
268 mm
Diamètre intérieur
28.2 mm
Diamètre extérieur
63 mm