Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RE-030-G-20-V/2

  • ERIKS:12352947
Image 1
Ajouter à la liste

51,20 €/ Unitéhors TVA

61,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RE
Code
RE-030-G-20-V/2
Taille
30
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
20 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
FKM (FPM)
Longueur élément filtrant
170 mm
Diamètre intérieur
22.3 mm
Diamètre extérieur
51.5 mm