Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RE-030-G-03-B/4

  • ERIKS:1056280
Image 1
Ajouter à la liste

77,86 €/ Unitéhors TVA

94,21 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RE
Code
RE-030-G-03-B/4
Taille
30
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
3 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
170 mm
Diamètre intérieur
22.3 mm
Diamètre extérieur
51.5 mm