Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RE-030-B-100-V/3

  • ERIKS:1056757
Image 1
Ajouter à la liste

110,59 €/ Unitéhors TVA

133,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RE
Code
RE-030-B-100-V/3
Taille
30
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
100 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
FKM (FPM)
Longueur élément filtrant
170 mm
Diamètre intérieur
22.3 mm
Diamètre extérieur
44.5 mm