Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RE-014-S-100-V/2

  • ERIKS:1056755
Image 1
Ajouter à la liste

91,11 €/ Unitéhors TVA

110,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RE
Code
RE-014-S-100-V/2
Taille
14
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
100 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
FKM (FPM)
Longueur élément filtrant
103 mm
Diamètre intérieur
22.3 mm
Diamètre extérieur
51.5 mm