36,19 €/ Unitéhors TVA
43,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | RE |
Code | RE-014-G-20-V/4 |
Taille | 14 |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre inorganique |
Finesse de filtre | 20 µm |
ß-ratio | > 200 |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de retour |
Matériau du joint | FKM (FPM) |
Longueur élément filtrant | 103 mm |
Diamètre intérieur | 22.3 mm |
Diamètre extérieur | 51.5 mm |