Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RE-014-G-20-B/4

  • ERIKS:1056265
Image 1
Ajouter à la liste

36,19 €/ Unitéhors TVA

43,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RE
Code
RE-014-G-20-B/4
Taille
14
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
20 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
103 mm
Diamètre intérieur
22.3 mm
Diamètre extérieur
51.5 mm