Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RE-014-D-20-V/3

  • ERIKS:1056262
Image 1
Ajouter à la liste

27,17 €/ Unitéhors TVA

32,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RE
Code
RE-014-D-20-V/3
Taille
14
Matériau d'élément filtrant
Papier filtre
Finesse de filtre
20 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
FKM (FPM)
Longueur élément filtrant
103 mm
Diamètre intérieur
22.3 mm
Diamètre extérieur
44.5 mm