Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant RE-008-S-25-V/2

  • ERIKS:12352912
Image 1
Ajouter à la liste

54,21 €/ Unitéhors TVA

65,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RE
Code
RE-008-S-25-V/2
Taille
8
Matériau d'élément filtrant
Maille d'acier inoxydable
Finesse de filtre
25 µm
ß-ratio
>2
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Matériau du joint
FKM (FPM)
Longueur élément filtrant
105 mm
Diamètre intérieur
12.4 mm
Diamètre extérieur
35 mm